画像準備中

ハンドトラック (補助ハンドル付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71021426 品番EA520FD-21A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,200
販売価格(税別)
62,000

クランプと幅広のクロス支柱を備えた補助ハンドル付で重量物の運搬作業に最適です。荷物が当たるパイプ部はゴムクッション付で、荷台は滑り止め付です。空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

材質本体・補助ハンドル:スチール (粉体塗装仕上げ) 車輪:ゴム (エアー入り) 質量(kg)18.2 (本体:15、補助ハンドル:3.2) 車輪径(Φmm)260×85 全幅(mm)650 全高(mm)1150 荷台寸法(mm)450×150 ハンドル長さ(mm)850 ハンドル幅(mm)570 積載均等耐荷重(kg)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする