画像準備中

ハーネスクリップ (スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71021460 品番EA638JN-40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,282
販売価格(税別)
6,620

真鍮製ねじロック付き。商品本体に破断荷重の刻印があります。

材質炭素鋼(シルバー) 質量(g)254 使用荷重(kg)1587 内寸(mm)53×87 線径(mm)12.7 開口幅(mm)26.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする