ゴムベラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71022239 品番 79328
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

中間部が薄くなっており、適度なしなりのブレードです。
サビにくいステンレス製のブレードです。

用途パテ塗りに。 材質本体:ゴム、木 幅(mm)100 寸法(mm)216×210×9 質量(g)120
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする