角ベラ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71022291 品番79362
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

隅を押さえやすい先端が曲がった形状です。
サビにくいステンレス製のブレードです。

用途隅押さえに。 材質柄:木 ブレード:ステンレス 幅(mm)20 厚さ(mm)【ブレード】1 寸法(mm)215×25×15 質量(g)50
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする