シンワ測定
シンワ測定の ヘラ/盛板/コテ
シンワ測定の ヘラ
シンワ測定の 地ベラ
地ベラ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71022318
品番
79206
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
クロスの切りしろを少なくカットしたい場合に適しています。
サビにくいステンレス製のブレードです。
用途
クロスの切りしろカットに。
材質
柄:木 ブレード:ステンレス
幅(mm)
160
厚さ(mm)
6寸幅:0.6
寸法(mm)
216×180×12
質量(g)
134
注意
※用途以外に使用しないでください。