地ベラ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71022388 品番 79250
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

クロスの切りしろを残してカットしたい場合に適しています。
サビにくいステンレス製のブレードです。

用途クロスの切りしろカットに。 材質柄:木 ブレード:ステンレス 幅(mm)300 厚さ(mm)10寸幅:1.2 寸法(mm)216×300×12 質量(g)298
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする