ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用Sカン
抗菌ファミリーフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1本)
色
白
注文コード
71022449
品番
A-840K
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。
多様な用途に安心してご使用いただけます。
材質
抗菌被膜線
長さ(mm)
200
色
白
耐荷重(kg)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×300×8
太さ(mm)
5
フック内径(Φmm)
38
注意
※抗菌・防カビ剤の性能、耐用期間については、製品の使用条件によって異なります。