抗菌ファミリーフック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1本) 注文コード71022458 品番A-845K
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。
多様な用途に安心してご使用いただけます。

材質抗菌被膜線 長さ(mm)200 耐荷重(kg)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×300×8 太さ(mm)5 フック内径(Φmm)38
注意
※抗菌・防カビ剤の性能、耐用期間については、製品の使用条件によって異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする