真空断熱ジョッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71023341 品番 JDK-602C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

・ 氷を入れてもたっぷり飲める・ 丈夫なハンドル付きで持ちやすい・ 氷が溶けにくいから味が薄まりにくい・ 食洗機対応

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂 GY(グレーカラー) 容量(L)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×85×135 保冷効力(℃)〜7(1時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする