THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
THERMOS(サーモス)の グラス・食器・カトラリー
THERMOS(サーモス)の マグカップ・グラス・コップ
真空断熱ジョッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71023359
品番
JDK-722C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・ 氷を入れてもたっぷり飲める・ 丈夫なハンドル付きで持ちやすい・ 氷が溶けにくいから味が薄まりにくい・ 食洗機対応
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂
色
GY(グレーカラー)
容量(L)
0.72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×85×160
保冷効力(℃)
〜7(1時間)