THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
THERMOS(サーモス)の グラス・食器・カトラリー
THERMOS(サーモス)の マグカップ・グラス・コップ
真空断熱タンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71023420
品番
JDY-421C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
・ 魔法びん構造で飲み頃温度キープ・ 薄い飲み口で冷たい飲料にぴったり・ 食洗機対応・ 結露しにくい・ 外側が熱くならない
材質
ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
色
MTWH(マットホワイトカラー)
容量(L)
0.42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×155
保冷効力(℃)
〜7(1時間)