埋込型ベースライト 下面開放型150 調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71028887 品番 XD504008R4M
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RM 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 取付埋込型40形 タイプ下面開放型 明るさ(Lm)5200 明るさHf32W定格出力×2灯相当 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)170 長さ(mm)1254 埋込穴(Φmm)1235×150 質量(kg)3 エネルギー消費効率(Lm/W)157.8 皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001 連結可能型 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)32 色(本体) 光束(Lm)5050 グリーン購入法適合 調光範囲約1%〜100% 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定 調色の可否
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※本体とLEDユニットが別梱包になっています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする