電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼光色
適合ユニット型式【LEDユニット】UN4402RA
色温度(K)6500
演色指数(Ra)94
取付埋込型40形
タイプ人感センサー付
明るさ(Lm)4000
明るさFLR40W×2灯相当
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3
エネルギー消費効率(Lm/W)140.1
皮相電力(VA)29/30/31(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
人感センサーON-OFF型
仕様調光器:不可
消費電力(W)27.4
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1325×74
色(本体)白
光束(Lm)3840
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合