電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色温白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4401RD色温度(K)3500演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型明るさ(Lm)2000明るさFLR40W×1灯相当本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.8エネルギー消費効率(Lm/W)136.2皮相電力(VA)15/17/18(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可消費電力(W)13.5寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)197×1225×67光束(Lm)1840グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定