電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RC色温度(K)4000演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型明るさ(Lm)5200明るさHf32W定格出力×2灯相当本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.8エネルギー消費効率(Lm/W)144.1皮相電力(VA)35/36/38(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可消費電力(W)32.4寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)197×1225×67光束(Lm)4670グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定