ランプの種類LED
光源色温白色
適合ユニット型式【LEDユニット】UN2304D
色温度(K)3500
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP32W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□500
質量(kg)4
エネルギー消費効率(Lm/W)126.9
皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(100-1%)PWM
仕様ルーバー:あり、調光器:別売、信号線:(別売)OA076 091、下面パネル:取付可能(別売XA453 034)
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)37.9
寸法(幅W×高さH)(mm)540×540
色(本体)白
光束(Lm)4810
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合