仕様調光器:不可
質量(kg)4.1
取付直付型/下面開放型(ルーバー)2灯用
タイプ2100lmタイプ
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)28
本体鋼
ランプ直管形LED14W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×61
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)143.2
皮相電力(VA)29/30/31(100V/200V/242V)
色(本体)白
材質(ルーバー)鋼(白色)
光束(Lm)4010
LED寿命(時間)40000
明るさFLR40W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
遮光(°)15
再生紙使用マーク適合