XL551092R2E 直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 71050614

XL551092R2E 直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 71050614
XL551092R2E 直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 71050614

直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色注文コード71050614品番XL551092R2E
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

仕様調光器:不可質量(kg)4.1取付直付型/下面開放型(ルーバー)2灯用タイプ3400lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)45.6本体ランプ直管形LED22.8W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×61色温度(K)3000ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)123.6皮相電力(VA)47/49/51(100V/200V/242V)色(本体)材質(ルーバー)鋼(白色)光束(Lm)5640LED寿命(時間)40000明るさHf32W高出力相当演色指数(Ra)94調光の可否遮光(°)15再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする