OL551313RA 直付型ベースライト40形1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 2100lmタイプ 高演色LED 消費電力14W 71057088

OL551313RA 直付型ベースライト40形1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 71057088 OL551313RA 直付型ベースライト40形1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 71057088

直付型ベースライト40形1灯用 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼光色 注文コード71057088 品番OL551313RA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は光源色など12種類から選べます 他の種類を見る

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

仕様調光器:不可 質量(kg)2.1 取付直付型/1灯用 タイプ2100lmタイプ 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)14 本体樹脂・鋼 ランプ直管形LED14W(G13) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1270×85 色温度(K)6500 ランプの種類高演色LED 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)145 皮相電力(VA)15/15/16(100V/200V/242V) 色(本体)マットホワイト 光束(Lm)2030 LED寿命(時間)40000 明るさFL40W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする