GRS106-CO2R 二酸化炭素濃度測定器(温度計・湿度計付き) GRUS(グルス) 71133914 GRS106-CO2R 二酸化炭素濃度測定器(温度計・湿度計付き) GRUS(グルス) 71133914 GRS106-CO2R 二酸化炭素濃度測定器(温度計・湿度計付き) GRUS(グルス) 71133914

二酸化炭素濃度測定器(温度計・湿度計付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71133914 品番GRS106-CO2R
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

密を避けて安全、濃度が上がれば換気しましょう。
高精度CO2センサー:測定にはNDIR(非分散赤外線)採用。
シンプルデザインの小型サイズ。
カラーゾーン表示で状態が一目でわかる(CO2濃度に応じて、液晶画面の円が【緑→黄→橙→赤】と色がついて警告します)
内蔵リチウムイオン電池で約7時間使用(1500mAH)、USB電源で連続使用が可能(USBコード 1m付属)
温度計・湿度計付き。
密をさけて安全・快適で健康な環境づくりに。品質重視の全品国内検査商品です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

付属品USB電源コード 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)70×90×35 質量(g)約140 測定範囲(℃)-10〜50(精度±2) 測定範囲(%RH)20〜95(精度:±10) 自動校正方法CO2:約24時間自動校正 連続使用可能時間満充電時:約7時間 充電時間(時間)3〜4 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)CO2:400〜6000 入力電流(mA)500 充電方式MicroUSB 検知対象ガス二酸化炭素 補正機能 入力電源(V)DC5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする