OPPテープ用カッター ヘルパーT型用替刃

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 71140712 品番 610049
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
適合OPPテープ用カッター(ヘルパーT型用) サイズ75ミリ用 タイプ替え刃
注意
※サンプル画像です。
75mm幅用は2穴、50mm幅用は3穴になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39245254
2017-09-21
用途:
OPPテープの切り貼り用

他メーカーの薄いOPPテープの切れ味が悪いので、新品の刃と交換しましたが、あまり効果がありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
39245254
2015-11-17
用途:
梱包
CAVE 様

切れ味が悪くなったときには本体を買い替えなくて済むのはありがたい。替刃にしては価格は高めだと思います。

対象商品:
39245254
2014-10-09
用途:
梱包
株式会社松岡製作所 様

梱包時にテープの切れが悪く、作業の効率がとても悪かったのでとがっている刃を見ただけで良く切れるだろうと思いました。部品の取替えが利く物はとても助かります。

対象商品:
39245254
2014-07-03
用途:
梱包作業

購入して以来、初めて歯を交換しましたが、全然切れ味が違います。製品の本体はしっかりした作りになっているので、替え刃交換だけで十分です。今後は定期的に交換していきたいです。

対象商品:
39245254
2014-04-18
用途:
荷造り梱包等

交換したら新品同様の切れ味に満足しておりますが、ちと高い気が…

対象商品:
39245254
2013-03-18
用途:
梱包作業

手持ちのヘルパーの切れが悪くなったため購入、いいのですがもう少し値段が安くなればいいと思います。
この値段は少し高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする