LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71142059 品番ELD45201DNPN9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,300
材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)3.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)31.9 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)158.9 色(カバー)乳白 光束(Lm)5070 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
71142059 ELD45201DNPN9 66353598 ELD45201ENPN9 LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気 LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする