画像準備中

ウルトラライト鋏

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード71143163 品番TP-530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

P-530・TP-530Sは従来製品よりおよそ50%の重さで、非常に軽く、疲れにくいです。TP-530Sは刃、バネ、リペットが全てステンレス製でさびにくい仕様です。

全長(mm)185 質量(g)55 刃長(mm)42 材質(バネ部)ステンレスバネ 材質(柄部)エラストマー 形態BP包装 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71143163
2023-05-09
用途:
リンゴの摘果
農・林・水産業

リュウマチになった時、手作業になるべく負担のかからない様にと思っている時これを知った。軽い。先が細くて隙間に入りやすい。切れ味が続く。摘果鋏は毎年買い替えると決めているので昨年からステンでないこの鋏にした。研げば切れ味はいつまでも続くが一年で買い替えている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする