画像準備中

ステンアレンジはさみ SAKURA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード71143224 品番CRI-360SFWSB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フラワーアレンジメントやガーデニングに最適です。ステンレス製の刃は、水に強く、抜群の切れ味を保ちます。フラワー用ワイヤー切り付のアレンジ鋏もよく教室で使用されています。
高級フッ素加工でヤニ、シール粘着がつきにくい。刃のカシメ近くで、#18相当のフラワーワイヤー切りが可能。

全長(mm)45 さくら ブラック&ピンク 質量(g)60(キャップを含まず) 切断能力(mm)160 材質(柄部)ソフトグリップ (キャップ)PP 形態BP包装 材質(刃)高級ステンレス刃物鋼・高級フッ素加工・フラワー用ワイヤー切り付(#18相当まで)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする