近正
近正の 鋏
近正の 花鋏
フローリスト花鋏
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
71143249
品番
MF-9000B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
フラワー用ワイヤー切り付(#18相当)
ソフトクッションで切った時の手に伝わるショックをやわらげます。
全長(mm)
180
色
ブラック
質量(g)
150
刃長(mm)
45
材質(柄部)
エラストマー樹脂
形態
BP包装
材質(刃)
高級炭素刃物工具鋼・高級フッ素加工