画像準備中

アーティフィシャル カッター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71143276 品番AC-5V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

アーティフィシャル カッターAC-5Vはアーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに最適です。高級炭素鋼を鍛造し、強くて粘りのある特殊な熱処理を施しました。 理想的な刃付角度で強くて鋭い切味に仕上げました。
刃元でなまし線最大#8が切れます。

全長(mm)200 バイオレット 質量(g)230 材質(柄部)PA+GF エラストマー 形態BP包装 材質(刃)高級炭素鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする