ミヤグチ企販
ミヤグチ企販の パーティション
ミヤグチ企販の パネル式パーティション
ロータイプ障子スクリーン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71144545
品番
SKR-360BK 3連ブラック
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
自在蝶番を使っているので、折り方も自在です。
用途
ちょっとした間仕切りや目隠しに
材質
天然木(パイン材)、不織布、ラッカー塗装
幅(mm)
展開時:1325、折畳時:435
寸法(mm)
展開時:1325×20×H1045、折畳時:435×60×H1045
質量(kg)
3.4
色
ブラック
高さ(mm)
1045