曜日別特売
PR-SK023-LB サラダチキンメーカー レシピブック付き ライフオンプロダクツ 71144764

 

PR-SK023-LB サラダチキンメーカー レシピブック付き ライフオンプロダクツ 71144764
PR-SK023-LB サラダチキンメーカー レシピブック付き ライフオンプロダクツ 71144764
PR-SK023-LB サラダチキンメーカー レシピブック付き ライフオンプロダクツ 71144764
PR-SK023-LB サラダチキンメーカー レシピブック付き ライフオンプロダクツ 71144764
PR-SK023-LB サラダチキンメーカー レシピブック付き ライフオンプロダクツ 71144764
PR-SK023-LB サラダチキンメーカー レシピブック付き ライフオンプロダクツ 71144764
PR-SK023-LB サラダチキンメーカー レシピブック付き ライフオンプロダクツ 71144764

サラダチキンメーカー レシピブック付き

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ライトベージュ
内容量1個注文コード71144764品番PR-SK023-LB
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

ボタン一つの簡単調理だから毎日作れる、付属のレシピブックで広がる味のバリエーション。
低糖質高たんぱくなサラダチキンでヘルシーな食生活を。

セット内容本体、鍋、ふた、レシピブック、取扱説明書(保証書付)材質本体:PP・PF・亜鉛メッキ・銅、ふた:PP・シリコン、鍋:アルミ(フッ素樹脂塗膜加工)・PF寸法(mm)235×127×155(鍋: 150×90×55)ライトベージュ容量(mL)約700質量(g)952消費電力(W)約450電源AC100V 50/60Hz温度(℃)やわらかモード時:65(±5)、スピードモード時:170、連続モード時:160電源コード(m)約1.5耐熱温度(℃)鍋:600、本体:110連続使用可能時間約5時間1時間あたりの電気代目安(円)約10.8(新電力料金目安)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71144764
2022-12-19
用途: サラダチキンを作るとき

本体自体は樹脂製なので想像したよりは軽いですが、全体的に作りは問題ありません。
サイズが思ったよりは小さいので、一回に作れるサラダチキンはコンビニで売ってるサイズより少し大きい位で、3人家族だと少し量が足りません。
もうひと回りくらいサイズが大きいと良いかなっと思いましたが、サラダチキンの出来具合には問題ありませんのでやや満足の評価です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする