SFT-C8030WT セーフテリア300フラット ペットアドバンス 71145699 SFT-C8030WT セーフテリア300フラット ペットアドバンス 71145699

セーフテリア300フラット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト タイプクリア 注文コード71145699 品番SFT-C8030WT
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は色・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

ネジ固定(床面)で簡単に取り付けできます。
本体がユニット化しているので、簡単に施工できます。
足がかりがないのでペットがよじ登る心配が要りません。
フレーム部分はアルミのためサビに強く屋内はもちろん屋外にも使用可能です。

材質ポリカーボネート、アルミニウム合金、鉄 幅(mm)303 厚さ(mm)90 ホワイト 高さ(mm)800 タイプクリア
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ネジは製品に含まれません。
※壁面への取り付けはできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする