A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 分析・環境・測定器具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 紫外線測定関連
ミニポケット紫外線強度計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71146663
品番
TM-223
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型で軽量の紫外線強度計。
ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
データホールド機能付なのでデータ管理が簡単。
付属品
単4電池×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書
測定範囲
290〜390mm(UVA、UVB領域)
質量(g)
約90(電池含む)
電源
単4電池×2
精度
±5%+2dgt(20mW/cm
2
にて)
測定方式
光ダイオード
表示分解能
1μW/cm
2
、0.01mW/cm
2
測定レンジ
4000μW/cm
2
、40mW/cm
2
ディスプレイ
3.75桁LCD液晶ディスプレイ
使用環境
0〜40℃、80%RH以下
サンプリング周期
3秒
電池寿命
約50時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
133×48×27