※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMSW08050R05 SEC-スミデュアルミル DMSW08000R型(シェルタイプ・インチ) 住友電工ハードメタル 71146943 DMSW08050R05 SEC-スミデュアルミル DMSW08000R型(シェルタイプ・インチ) 住友電工ハードメタル 71146943 DMSW08050R05 SEC-スミデュアルミル DMSW08000R型(シェルタイプ・インチ) 住友電工ハードメタル 71146943

SEC-スミデュアルミル DMSW08000R型(シェルタイプ・インチ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71146943 品番 DMSW08050R05
参考基準価格(税別)¥67,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。
インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。
1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。
小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。

用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 刃数5 穴径(Φmm)22.225 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼 ボス径(Φmm)41 刃径(Φmm)DC:33.4、最大刃径DCX:50 深さ(mm)20(CBDP) 寸法D1(mm)16.7 寸法D2(mm)11 寸法LF(mm)40 キー溝幅(mm)8.4 キー溝深さ5
注意
※カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。
※本体にインサートは組み込んでありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする