※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMU0807ZNER-G ACU2500 SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型 住友電工ハードメタル 71147099 WNMU0807ZNER-G ACU2500 SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型 住友電工ハードメタル 71147099 WNMU0807ZNER-G ACU2500 SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型 住友電工ハードメタル 71147099 WNMU0807ZNER-G ACU2500 SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型 住友電工ハードメタル 71147099

SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種ACU2500 注文コード71147099 品番WNMU0807ZNER-G ACU2500
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はブレーカ・材種など21種類から選べます 他の種類を見る

SEC-スミデュアルミル DMSW用インサート。
両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。

材質ACU2500 厚さ(mm)7 内接円(mm)13 コーナー半径(mm)1.6 チップブレーカG型 材種ACU2500

商品説明動画

高能率粗加工用高送りカッタ SEC-スミデュアルミル DMSW型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする