白毛 目地刷毛 メジタン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード71147108 品番116753
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。
10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。

用途目地、狭所、小口、小物塗装 形状 サイズ(号)5 材質(毛)山羊毛 毛色白系 刷毛幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
鉄部の塗装
都築工芸 様

細めの鉄フラットバーの塗装にはとても良いです。
この刷毛を見つけてからずっと使い続けております。
現場でのタッチアップ用としても重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする