好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 目地/サッシュ刷毛
白毛 目地刷毛 ナナメジタン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
71147117
品番
116814
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。
10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。
用途
目地、狭所、小口、小物塗装
形状
斜
サイズ(号)
5
材質(毛)
山羊毛
毛色
白系
刷毛幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応