ロックマンジャパン
ロックマンジャパンの 建具金物
ロックマンジャパンの 鍵・錠前
ロックマンジャパンの 特殊錠
VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電流(mA)
45/DC24V
注文コード
71147747
品番
SI-58B
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電流
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
270
使用温度範囲(℃)
0〜50(結露、氷結なきこと)
外形寸法(mm)
115×80×28
定格電圧(V)
DC12/DC24
消費電流(mA)
45/DC24V
出力接点
無電圧c接点出力COM/NC/NO、起動時:COM/NO、接点容量:24VDC Max 0.8A Max
出力時間
接点:約0.5秒〜約30秒 可変、トグル(繰り返し)モードあり
設置場所
屋内
感知距離(mm)
約40〜約150(±25%)
注意
※本製品は、制御盤等に接続する微弱接点用スイッチです。電気錠等大電流の機器と直接接続して稼働させた場合故障致します。接続機器にはご注意ください。
※本製品には、DC12VもしくはDC24Vの電源が必要です。
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります。
※その他の注意事項は取扱説明書をご確認ください。
商品説明動画
参考になった