VOLCALOCK 押しボタン式解錠スイッチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71147765 品番SW-60A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです
制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です
プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています

寸法(mm)115×70×34 直径(Φmm)押しボタン:22 質量(g)70 使用温度範囲(℃)0〜50(結露、氷結なきこと) 出力接点【解錠用接】無電圧 C 接点 接点容量 DC24V1A、通常時:NC/COM、押しボタン ON 時:NO/COM 設置場所屋内
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります。
※その他の注意事項は取扱説明書をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする