三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
職人芸DXセグメント(ダイヤモンドカッター)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
71147835
品番
SS-DX6
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
職人芸がさらなる進化!
切れ味・寿命20%UP
チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP
ショートチップ(多等配)で切れ味UP
外径(Φmm)
150
刃厚(mm)
2.0
チップ高さ(mm)
8.0
内径(Φmm)
22.0
付属リング(mm)
20
用途
硬質コンクリート・石材の切断用
適合材
硬質コンクリート・石材
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった