セフティー3
セフティー3の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
セフティー3の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
充電式2wayミニバリカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71148106
品番
SBMB-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
バッテリー式で芝生・生垣の刈り込みが楽に行えます。
芝生と生垣の手入れがこれ1台で可能です。
刃の交換はワンタッチ式で楽に行えます。
誤作動を防止する安全ストップキー付です。
用途
生垣剪定・芝生刈込用。
連続使用時間(分)
満充電時:約20
充電時間
約3時間
モーター電圧(V)
DC3.6
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
2000
充電方式
microUSB充電(タイプB)
最大切断径(Φmm)
(ヘッジトリマー時)約7
注意
※必ず本体付属の取扱説明書にしたがって正しくご使用ください。
※本機の温度や充電アダプターの能力によって充電時間は変化します。
※切断対象物の乾燥状態等により、切断能力・連続作業時間等は異なります。雨中での使用は絶対にしないでください。
※保管時等の未使用の際は、必ず刃カバーの装着をお願いします。