ハイパワー楽切り!フッ素刃ラチェット式剪定鋏

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード71148307 品番200mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。
新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。
1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。
ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。
ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。

用途庭木・果樹の剪定に 材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹 切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71148307
2023-05-18
用途:
剪定
農・林・水産業

重量:約230g
悪い点・・・結構重い。使い続けると疲れる。
良い点・・・頑丈なので無理が利きそう、実際 普通のラチェット式ハサミで切れない枝も切れた。また、開閉バネの構造が良いので、使っている内に開きが悪くなる、なんて事は無さそう。
剪定作業1時間ちょっとで 重さで疲れて他の軽いハサミに変えてしまったので、良い商品とは思うが星3つ。
たまに枝を数本切るくらいなら星5つだと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする