質量(kg)1.71
倍率30×
望遠鏡:最短視準距離(m)0.3
対物レンズ有効径(mm)45
分解力2.5"
視界1°20'
スタジア乗数100
スタジア加数0
自動補正範囲±15'
円形気泡管感度(mm)8'/2
仕様水平分度:樹脂分度、推読:0.1°、国土地理院認定:3級
読取方式指標読み
目盛1°
1km往復標準偏差(mm)±1.0
整準台三ツネジ式、三脚取付部:JIS規格B形
三脚取付ねじW5/8'' 山11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×132×142
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×218×190
ケース質量(kg)1.2
耐水性IPX6
RoHS指令(10物質対応)対応