オートレベル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 倍率32× 注文コード71148727 品番AL-M32
参考基準価格(税別)¥209,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はトラスコ品番・倍率など4種類から選べます 他の種類を見る

直角出しに便利な分度盤です。
近距離でもピントが合う最短視準30cmです。
シャープで明るいレンズです。
自動補正装置を搭載しています。

質量(kg)1.71 倍率32× 望遠鏡:最短視準距離(m)0.3 対物レンズ有効径(mm)45 分解力2.5" 視界1°20' スタジア乗数100 スタジア加数0 自動補正範囲±15' 円形気泡管感度(mm)8'/2 仕様水平分度:樹脂分度、推読:0.1°、国土地理院認定:3級 読取方式指標読み 目盛 1km往復標準偏差(mm)±0.7 整準台三ツネジ式、三脚取付部:JIS規格B形 三脚取付ねじW5/8'' 山11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×132×142 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×218×190 ケース質量(kg)1.2 耐水性IPX6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする