仕様デジタル
質量(g)約301(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10〜+50
電源単3形アルカリ乾電池×2本
表示受光:液晶(表裏2面)/LED
精度(mm)(切り替え)±1/±2/±5/±10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×31×161
測定範囲(m)半径0.5〜300
ブザー音大/小/無(3段階切り替え)
防塵・防滴IP54
保証精度数値表示:約1m〜50m
オートパワーオフ約30分(未検出状態の時)
気泡管感度3°/2mm
検出範囲(mm)127
RoHS指令(10物質対応)対応
数値表示100mm(センター指標線より±50mm)
バックライト有
受光角度(°)>±40°