曜日別特売
ETH-520c 電子セオドライト PENTAX 71148797

電子セオドライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台仕様高度自動補正装置:無し、基盤部:シフト式電源単3電池×4本注文コード71148797品番ETH-520c
参考基準価格(税別)¥396,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

ETH-500シリーズは、鮮明なセグメント液晶を採用。手間の掛からないアブソリュートエンコーダ搭載の簡単・便利にお使いいただけるセオドライトです。
明るくてシャープな大口径レンズにより明解な観測を実現!正反両面に照明装置付きの大型ディスプレイを搭載しています。墨出し、正反の角度確認も大変便利にお使いいただけます。
簡単にボタン一つで操作できる、左右両方向の水平角測定が可能です。任意の位置での水平角ゼロセットや水平角ホールド機能。また、誤差防止の警告ブザー搭載等、多彩な機能を装備しています。
防塵防水IP44。多少の雨でも安心してお使いいただけます。
ワンタッチ式電池ボックス2個付き。電源は単3形乾電池を4本使用します。電池ボックスは、本体装着用のほかに1個付いています。ワンタッチ式で着脱可能なため、電池交換も容易に行えます。

電源単3電池×4本最小表示角度:20"(10"/20")質量(kg)4.5(電池含む)仕様高度自動補正装置:無し、基盤部:シフト式セット内容本体、電池ボックス2つ(1つは本体装着)、単3乾電池4本、調整工具一式、垂球、レインカバー、ケース使用温度範囲(℃)-20~+50方式(合焦方式)1スピード合焦、(測角方式)アブソリュートロータリーエンコーダ、(角度検出方式)高度角:片読、水平角:両読精度(標準偏差)20"倍率(倍)望遠鏡:30、求心望遠鏡:3表示方式セグメント液晶表示表示部正反両面表示寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)175×334×170望遠鏡:最短視準距離(m)1.35照明十字線照明視界1°30'分解力3"対物レンズ有効径(mm)45円形気泡管感度(mm)8"/2横気泡管感度(mm)60"/2防塵防水性能IP44スタジア乗数100スタジア加数0合焦範囲求心望遠鏡:0.5~∞鉛直軸形式単軸使用時間(時間)約47(アルカリ乾電池)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セオドライト(角度測量器)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/555/
2022-10-12

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする