セット内容SHINOBI 本体、ACアダプター、クイックスタートガイド
材質ABS樹脂
質量(g)196
消費電力(W)4〜7
入力電圧(V)6.2〜16.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×91.5×31.5(バッテリーなど含まず)
輝度1000 nit (+/- 10%)画面ミラー/反転:水平反転(自撮りモード)、縦/横向き反転(将来ファームウェアのアップデートで対応予定)
解像度1920×1080
ねじ穴(マウント用)上面: 1/4 インチ スクリューマウント×1、下面: 1/4 インチ スクリューマウント×1
LCD仕様IPS液晶(キャリブレーション対応)
適合バッテリーATOMOS NP-Fシリーズ及びAtomX等のサポート品
スクリーン5.2型
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間待機時:2600mAh 約3時間 5200mAh 約6時間 7800mAh 約12時間 / モニター使用時:2600mAh 約1.5時間 5200mAh 約3時間 7800mAh 約6時間(7.4V時)
タッチパネル方式静電容量式
対応色REC709HDTV
アスペクト比16:9(ビデオ表示)
オーディオ入力HDMI:2ch 24-bit 48kHz
HDMI規格1 × HDMI (1.4)(タイプA)