SUMO用取手付バッテリー アダプターVプレート

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71149619 品番MS-SUMOHBAVP1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

SUMO19またはSUMO19M背面のVESAマウントを利用したVバッテリーマウント可能なプレートです。

付属品取り付けネジ M4 × 4、 取扱説明書 対応製品SUMO19 ・SUMO19M 質量(kg)約0.85 出力XLRピン× 2 入力SONY社仕様 Vマウント× 2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×54.5×210 適合バッテリーSONY社製 Vマウントバッテリー (バッテリーは付属していません) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする