肘までしっかりカバーする使い捨て介護用手袋ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード71149759 品番70207
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

入浴介助やシーツの手洗い時などに最適なロングタイプの使い捨て手袋です。
全長58cm 肘までしっかりカバー
水回り作業に最適
ズレにくく水が入にくい!ゴム袖
内側エンボス加工
肌への張り付きを軽減
清潔に保管できるパッケージ
食品衛生法適合

用途病棟、中央材料室、透析室、産婦人科、その他 仕様ゴム袖 材質本体:ポリエチレン、ゴム袖:天然ゴムテックス 透明 サイズフリー 全長(cm)58 手の平幅(cm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする