オオサキメディカル
オオサキメディカルの 専門診療・科目別
オオサキメディカルの 産婦人科用品
オオサキメディカルの マタニティベルト
dc 産前産後のキュッとベルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
71150136
品番
60813
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
産前〜産後まで、骨盤をしっかりサポート
くい込みにくい&ズレにくい
産前〜産後までこれ1本
帝王切開術後もオススメ
サイズを気にしないフリーサイズ
かんたん着脱
薄手でオシャレも楽しめる!
用途
妊娠・出産によりゆるんだ骨盤を出産後に骨盤がもとに戻るまで、歪まないように固定して支える。
材質
ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、アセテート
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
107
ヒップ(cm)
87〜105