弾性樹脂系コンクリート基礎保護材 インサルキソッシュMore

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71152823 品番2TWC107BF081P
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

住宅の基礎の美観と機能を保つ基礎保護材です。
酸性雨などによるコンクリートの中性化や表面のひび割れを防止します。
樹脂系トップコートの弱点を解決し、膨れやはがれを防ぐことができます。
下塗材、トップコートともに透湿性のある材料を使用しているため、
水蒸気の通り道をつくり、雨水の侵入は防ぎながら、下地からの湿気は外気へと放出されます。
樹脂系ならではの美しい仕上がりを実現するハイグレードタイプです。
混和材を用意してあるので分量を量れば毎回同じ仕上がりになります。

用途コンクリート基礎保護に。 セット内容粉体(12kg)、混和剤(8kg)、トップコート(6kg) サンドグレー 主な用途コンクリート 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約20
注意
※下塗り材はロットにより多少色のばらつきが御座います。
※指定材料以外のものを混ぜないで下さい。
※塗りつけ時に周囲に本体が飛散する可能性がある為必ず養生を行って下さい。
※塗り付け施工からモルタルが硬化するまで気温5℃以上を維持し、凍結防止の為の適切な養生を行って下さい。
※練り混ぜた材料は、自然硬化を防ぐ為にシートをかけて保管し、1時間以内に使用して下さい。
※取り扱う際は、保護メガネ、保護手袋をして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする