※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABC商会
ABC商会の 下地材/プライマー/シーラー
下地処理剤 インサルキソッシュMore(RC下地用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71152839
品番
2TWC107BF101P
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
コンクリート基礎保護材 キソッシュMore用の下地処理剤です
用途
凹凸や穴、欠けのあるRC下地の下地処理に
タイプ
通常ベース
主な用途
コンクリート
危険物の類別
非危険物
施工面積(m
2
)
20
塗布厚さ(mm)
0.5〜1.0
水量(L)
調合水量:9〜10
注意
※断熱材下地に施工する場合は、断熱材下地用キソッシュベースを使用して下さい。