※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABC商会
ABC商会の 下地材/プライマー/シーラー
下地処理剤 インサルキソッシュMore(RC下地用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71152848
品番
2TWC125BF101P
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
コンクリート基礎保護材 キソッシュMore用の下地処理剤です
用途
凹凸や穴、欠けのあるRC下地の下地処理に
タイプ
厚塗りベース
主な用途
コンクリート
危険物の類別
非危険物
施工面積(m
2
)
7〜10.5
塗布厚さ(mm)
2.0〜3.0
水量(L)
調合水量:10
注意
※断熱材下地に施工する場合は、断熱材下地用キソッシュベースを使用して下さい。